Motion
T3U232NC  2 BOLA TAKEUP BRG

Link-Belt (RRX)
T3U232NC 2 TAKEUP BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de recogida - 2.0000 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #04880162
No. Fabricante T3U232NC 2 TAKEUP BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
T3U232NC 2 TAKEUP BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de recogida - 2.0000 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #04880162
No. Fabricante T3U232NC 2 TAKEUP BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1 9/16 pulg.
  • Altura total
    7.2500 pulg.
  • Longitud total
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Código de talla
    211
  • Peso
    8.00 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Estilo de tapa de extremo
    Y2356
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    TU BLK CP RANURA ESTÁNDAR BB
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Conexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    T3U232NC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327148423
  • RPM Máx.
    4360 rpm
  • Temperatura máxima
    225 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lb
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Material del sello
    JUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    662327148423
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0437 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
T3U232NC UNIDAD T-U T3-U232NC
  • Rodamiento de bolas montado de 2 in, servicio estándar, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio, tapa de extremo cerrada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo