Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Peso19.5 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- País de origenEE. UU.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaRecogida en ángulo superior
- Manual de instrucciones
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricaciónRelubricable
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTB22439E7E7CSS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699460667
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida
- Tipo de selloLabio triple
- SerieB22400
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo esférico
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO793699460667