Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Altura total6.6875 pulg.
- Ancho general3.1250 pulg.
- Peso28.8 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricanteTB22447E7
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante793699555820
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.850 rpm
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial51100 lbf
- Capacidad de carga estática radial71500 lbf
- Tipo de selloLabio triple
- SerieB22400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO793699555820