Motion
GR8240080.00

GROVE GEAR
GR8240080.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida izquierda, marco de 140TC
Artículo MI #04881101
No. Fabricante GR8240080.00
Precio2,277.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8240080.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida izquierda, marco de 140TC
Artículo MI #04881101
No. Fabricante GR8240080.00
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
Precio2,277.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    44 rpm
  • Par de salida máximo
    1433 pulg./lb;161.91 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1770 lb
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.;266.70 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.6900 pulg.;271.53 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0600 pulg.;230.12 mm
  • Peso
    47 lb, 21.319 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.342 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.342 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BM824-40-L-140
  • Potencia de entrada máxima
    1.342 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.994 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7873.38 N, 1770 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1433 pulg-lbs;161.91 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA GR. GR-BM824-40-L-140(BM224402140TC)