Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Altura total133 mm
- Longitud total586 mm
- Ancho general180 mm
- Tamaño del puerto1/2 BSPT
- Tamaño de la varillaM26x1.5
- Tamaño de la varilla / RoscaM26x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular250 mm
- Tamaño del puerto de desbloqueo1/4 BSPT
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Presión máxima de funcionamiento+145 psi
- Presión mínima de funcionamiento+12 psi
- Tipo de montajeBrida
- Rango de presión de funcionamiento+12 a +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+15 a +160 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Presión de prueba+218 psi
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCNA2
Descripción general
Descripción del fabricante
CNA2G100-250-D-XC3BD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad