Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 NPT
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Hexagonal1-5/16 pulg.
- Longitud2.38 pulg.
- Peso0.280 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido10000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. NPTF, rosca macho 3/4 – 14
- Tipo de conexión de mangueraNPTF macho
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Presión de trabajo500 psi
- Rango de presión de trabajo351 a 700 psi