Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total16.2900 pulg.
- Longitud total de la dimensión C16.29 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso54 lb
Detalles
- Detalles adicionalesServicio del inversor;Tres fases;Nema Premium;Grasa de cojinetes Polyrex Em (-20F +300F);Par de freno de 6.0 Lb-Ft;Cubierta de la carcasa del ventilador para freno;Motores de freno serie D
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Amperios a tensión3.2 A;1.6 A a 230 V;460 V
- Montaje de la caja de montajeF3
- RPM base1770 rpm
- DescripciónHP:1, F#56C, RPM:1770, 230/460V, TEFC
- Descripción Palabra claveMotor de freno
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa1.6 A
- Corriente de carga completa1.50 A
- Eficiencia a plena carga85.50 %
- Hp1 CV
- Hz60 Hz
- Clase de aislamientoF
- Código KVAL
- kW0.75 kW
- Número de catálogo del fabricanteVEBM3546-D
- Número de Upc del fabricante781568542194
- Categoría del motorMotor de freno serie D
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Cumplimiento de RoHsCumple con RoHS
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCE, CSA, CSA EEV, UR
- Método de inicioDirecto en línea (DOL)
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteSellado
- UPC_NO781568542194
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia230 V;460 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación