Motion
11700
Acero de alta velocidad, #17, Estilo campana 118° , Broca central de doble extremo, Mango redondo liso, Diámetro de 5/8 in
Artículo MI #04882097
No. Fabricante 11700
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acero de alta velocidad, #17, Estilo campana 118° , Broca central de doble extremo, Mango redondo liso, Diámetro de 5/8 in
Artículo MI #04882097
No. Fabricante 11700
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la campana
    1/2 pulg.
  • Diámetro del cuerpo
    5/8 pulg.
  • Diámetro del punto de perforación
    7/32 pulg.
  • Longitud del punto de perforación
    7/32 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Tamaño comercial
    #17

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Estilo de corte
    Campana
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
11700 KEO #17 HSS RH 60DEG BELL CTR DRIL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"