Motion
MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS

FESTO CORPORATION
MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS

MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS FILTRO/REGULADOR
Artículo MI #04882103
No. Fabricante MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS
Precio79.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS

MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS FILTRO/REGULADOR
Artículo MI #04882103
No. Fabricante MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio79.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Accesorios
    Soporte de montaje, manómetro
  • Tipo de ajustador
    Mando giratorio con retén
  • Flujo de aire
    60.04 scfm
  • Material del cuerpo
    Aluminio fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Gas inerte
  • Flujo de aire máximo
    60.04 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    14 bar
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, VDMA24364-B1, B2-L

Descripción general

Descripción del fabricante
MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS FILTRO/REGULADOR