Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material absorbenteLuz
- Dimensiones19 pulg. x 15 pulg.
- Longitud19 pulg.
- Peso6.5 lb
- Ancho15 pulg.
Detalles
- Capacidad de absorción por paquete12 galones (EE. UU.)
- AplicaciónUniversal
- Normativas de listado de aprobación29 CFR 1910.22(a)(2), ASTM E84-08, NFPA 99
- ColorAzul
- ComposiciónFibra reciclada natural
- Líquidos absorbidosRefrigerantes, aceites, disolventes, agua
- MaterialPolipropileno
- Cantidad del paquete50
- PerforadoPerforado
- Tipo de productoAlmohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
- TipoAlfombrilla
Descripción general
- La alfombrilla más absorbente de New Pig, ideal para tareas y limpiezas diarias
- 75 % celulosa reciclada preconsumo: ideal en situaciones en las que se desean o requieren productos ecológicos
- Retardante al fuego
- La caja dispensadora facilita el acceso, transporte y almacenamiento de la alfombrilla, al tiempo que protege el contenido de la suciedad y la humedad
- Perforaciones fáciles de rasgar
- Se ajusta perfectamente a las bases de la máquina y se envuelve alrededor de las esquinas, manteniendo el área de trabajo segura y seca
- Tamaño: 15” An x 19” L
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación
Más recursos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Nueva guía de desviadores de fugas de cerdos
Alfombrillas de seguridad para pisos de cerdos nuevas
Las alfombrillas PIG Grippy ofrecen la combinación perfecta de tracción y absorción ultrarresistentes, creando suelos más seguros en áreas industriales y comerciales de alto tráfico. Con un adhesivo de alto rendimiento que se adhiere de forma segura en condiciones húmedas sin dejar residuos, estas alfombrillas respetuosas con el medio ambiente atrapan la suciedad y la humedad, resisten el tráfico intenso y la limpieza profunda, y están disponibles en estilos personalizables para mensajes de seguridad, espacios de trabajo industriales, baños, cabinas de pintura y más.