Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable11.43 mm, 0.450 pulg.
- Longitud del cable5.00 m, 16.40 pies
- Tamaño del cable (AWG)18 AWG, 22 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1300080303_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableNegro
- Conexión AMinicambio (tamaño C) - Hembra Recto
- Conexión BColeta de cerdo
- Tipo de juego de cablesExtremo único
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveMinicambio recto hembra (tamaño C) a cable flexible
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaIndividual
- Material - ContactoAleación de cobre
- Material: junta tóricaFluoroelastómero
- Cubierta de cable de materialPUR
- Cuerpo del conector de materialPVC
- Tuerca de acoplamiento del materialZinc recubierto de epoxi negro
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro
- Corriente máx.2.0 A;3.0 A
- Voltaje máx.300 V
- Número de postes19
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 176 °F
- ProtocoloDeviceNet