Motion
ENFRIADOR DE ACEITE BNZ 125 310 2 N

LOVEJOY INC
BNZ 125 310 2 N OIL COOLER

Intercambiador de calor - Serie BNZ-125, 2 pasadas, 5.04 pulg. de diámetro de la carcasa, 87.0000 pulg. de lado de la carcasa, lado del tubo NPT 1.250 , carcasa de acero, tubos de cobre, bonete de hierro fundido, deflector de acero, junta C4400
Artículo MI #04882812
No. Fabricante BNZ 125 310 2 N OIL COOLER
Precio2,068.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
BNZ 125 310 2 N OIL COOLER

Intercambiador de calor - Serie BNZ-125, 2 pasadas, 5.04 pulg. de diámetro de la carcasa, 87.0000 pulg. de lado de la carcasa, lado del tubo NPT 1.250 , carcasa de acero, tubos de cobre, bonete de hierro fundido, deflector de acero, junta C4400
Artículo MI #04882812
No. Fabricante BNZ 125 310 2 N OIL COOLER
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
Precio2,068.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.250 NPT
  • Diámetro de la cabeza
    6.50 pulg.
  • Espaciado entre orificios de montaje
    4.02 pulg.
  • Longitud total
    17.17 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 2.000
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 1.250
  • Diámetro del cotilo
    5.04 pulg.
  • Peso
    42.92 lb

Detalles

  • Material del deflector
    Acero
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Material de la junta
    C4400
  • Código de armonización
    8487900080
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Número de pases
    2
  • Material de la carcasa del puerto
    Hierro fundido
  • Serie
    BNZ-125
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Puerto de prueba
    0.250 NPT
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
BNZ-125-310-2-N-OIL ENFRIADOR
  • Tamaño compacto: “Diseño de cubierta y tubo”
  • Superficie de refrigeración extendida
  • Baja caída de presión: alta eficiencia
  • Eliminación de calor hasta 400 CV [295 kW]
  • Tapas de extremo extraíbles para facilitar la limpieza
  • Ubicaciones de cara de puerto de tolerancia cercana
  • Intercambiable con la serie EK de transferencia térmica
  • 100 % de presión probada, rendimiento sin fugas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo