Motion
BNZ-60-361-1-B

LOVEJOY INC
BNZ-60-361-1-B

Intercambiador de calor - Serie BNZ-60, 1 paso, 2.56 pulg. de diámetro de la carcasa, BSPP 0,750 Lado del cotilo, BSPP 0,750 Lado del tubo, caudal máximo 20 gpm / tubo 12.4 gpm, carcasa de acero, tubos de cobre, capó de hierro fundido, deflector de acero, junta C4400
Artículo MI #04882890
No. Fabricante BNZ-60-361-1-B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
BNZ-60-361-1-B

Intercambiador de calor - Serie BNZ-60, 1 paso, 2.56 pulg. de diámetro de la carcasa, BSPP 0,750 Lado del cotilo, BSPP 0,750 Lado del tubo, caudal máximo 20 gpm / tubo 12.4 gpm, carcasa de acero, tubos de cobre, capó de hierro fundido, deflector de acero, junta C4400
Artículo MI #04882890
No. Fabricante BNZ-60-361-1-B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.125 NPT
  • Diámetro de la cabeza
    3.08 pulg.
  • Espaciado entre orificios de montaje
    2.50 pulg.
  • Longitud total
    17.44 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    BSPP 0.750
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    BSPP 0.750
  • Diámetro del cotilo
    2.56 pulg.
  • Peso
    10.76 lb

Detalles

  • Material del deflector
    Acero
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Caudal - Lado del cotilo
    20 gpm
  • Caudal - Lado del tubo
    12.4 gpm
  • Material de la junta
    C4400
  • Código de armonización
    8487900080
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Número de pases
    1
  • Material de la carcasa del puerto
    Hierro fundido
  • Serie
    BNZ-60
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
BNZ-60-361-1-B ENFRIADOR DE ACEITE
  • Tamaño compacto: “Diseño de cubierta y tubo”
  • Superficie de refrigeración extendida
  • Baja caída de presión: alta eficiencia
  • Eliminación de calor hasta 400 CV [295 kW]
  • Tapas de extremo extraíbles para facilitar la limpieza
  • Ubicaciones de cara de puerto de tolerancia cercana
  • Intercambiable con la serie EK de transferencia térmica
  • 100 % de presión probada, rendimiento sin fugas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo