Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de drenaje0.250 NPT
- Diámetro de la cabeza5.12 pulg.
- Espaciado entre orificios de montaje2.99 pulg.
- Longitud total11.81 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloSAE-24 (1-7/8-12)
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 1.500
- Diámetro del cotilo3.54 pulg.
- Peso19.06 lb
Detalles
- Material del deflectorAcero
- Material del bonete finalHierro fundido
- Caudal - Lado del cotilo59 gpm
- Caudal - Lado del tubo23.8 gpm
- Material de la juntaC4400
- Código de armonización8487900080
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Material del soporte de montajeAcero
- Número de pases1
- Material de la carcasa del puertoHierro fundido
- SerieBNZ-80
- Material de la carcasaAcero
- Material de los tubosCobre
Descripción general
- Tamaño compacto: “Diseño de cubierta y tubo”
- Superficie de refrigeración extendida
- Baja caída de presión: alta eficiencia
- Eliminación de calor hasta 400 CV [295 kW]
- Tapas de extremo extraíbles para facilitar la limpieza
- Ubicaciones de cara de puerto de tolerancia cercana
- Intercambiable con la serie EK de transferencia térmica
- 100 % de presión probada, rendimiento sin fugas