Motion
BNZ-80-208-4-N

LOVEJOY INC
BNZ-80-208-4-N

Intercambiador de calor - Serie BNZ-80, 4 pasadas, 3.54 pulg. de diámetro de la carcasa, NPT 1.500 lado de la carcasa, NPT 0,500 Lado del tubo, carcasa de flujo máximo de 59 gpm, carcasa de acero, tubos de cobre, capó de hierro fundido, deflector de acero, junta de C4400
Artículo MI #04882921
No. Fabricante BNZ-80-208-4-N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
BNZ-80-208-4-N

Intercambiador de calor - Serie BNZ-80, 4 pasadas, 3.54 pulg. de diámetro de la carcasa, NPT 1.500 lado de la carcasa, NPT 0,500 Lado del tubo, carcasa de flujo máximo de 59 gpm, carcasa de acero, tubos de cobre, capó de hierro fundido, deflector de acero, junta de C4400
Artículo MI #04882921
No. Fabricante BNZ-80-208-4-N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.250 NPT
  • Diámetro de la cabeza
    5.12 pulg.
  • Espaciado entre orificios de montaje
    2.99 pulg.
  • Longitud total
    11.81 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 1.500
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 0.500
  • Diámetro del cotilo
    3.54 pulg.
  • Peso
    19.06 lb

Details

  • Material del deflector
    Acero
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Caudal - Lado del cotilo
    59 gpm
  • Material de la junta
    C4400
  • Código de armonización
    8487900080
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Número de pases
    4
  • Material de la carcasa del puerto
    Hierro fundido
  • Serie
    BNZ-80
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Puerto de prueba
    0.250 NPT
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
BNZ-80-208-4-N-OIL ENFRIADOR
  • Tamaño compacto: “Diseño de cubierta y tubo”
  • Superficie de refrigeración extendida
  • Baja caída de presión: alta eficiencia
  • Eliminación de calor hasta 400 CV [295 kW]
  • Tapas de extremo extraíbles para facilitar la limpieza
  • Ubicaciones de cara de puerto de tolerancia cercana
  • Intercambiable con la serie EK de transferencia térmica
  • 100 % de presión probada, rendimiento sin fugas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo