Motion
6.16727.00

METABO CORP
6.16727.00

Rueda de corte - Tipo 27, 4.5000 pulg. Diámetro de rueda, 2.5 mm Grosor de rueda, 22.23 mm Diámetro de orificio central, 30 Grit, 13300 rpm
Artículo MI #04883473
No. Fabricante 6.16727.00
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

METABO CORP
6.16727.00

Rueda de corte - Tipo 27, 4.5000 pulg. Diámetro de rueda, 2.5 mm Grosor de rueda, 22.23 mm Diámetro de orificio central, 30 Grit, 13300 rpm
Artículo MI #04883473
No. Fabricante 6.16727.00
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    22.23 mm
  • Diámetro total
    4-1/2 pulg.
  • Grosor general
    0.0938 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2.5 mm

Detalles

  • Número de grano
    30
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipos de productos
    Rebanadora
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
616727000 RUEDA DE CORTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno