Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería667 / 2.2500 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.055 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.201 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Altura de la placa1.055 pulg.
- Grosor de la placa0.201 pulg.
- Resistencia a la tensión27500 lb
- Peso2.627 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCañón abierto
- Número de cadena y paso667K
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenChina
- Número de stock del fabricante20110
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Serie667K
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
- Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
- La lubricación por inmersión en caliente garantiza una lubricación del 100 % de todos los componentes de la cadena para prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
- La cadena opcional PEER Quest emplea bujes sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.
- Construcción de barril abierto que minimiza el contacto con la superficie del pasador.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste. Clavijas de cuatro ranuras para mayor durabilidad.