Motion
J292XL
Alicates de bloqueo - Dientes, 9-1/4 in de longitud total
Artículo MI #04883595
No. Fabricante J292XL
Precio27.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de bloqueo - Dientes, 9-1/4 in de longitud total
Artículo MI #04883595
No. Fabricante J292XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$27.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1-1/2 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    25/64 pulg.
  • Longitud total
    9-1/4 pulg.
  • Peso
    1.37 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Estilo de mordaza
    Dientes
  • Material
    Acero de aleación
  • Capacidad máxima de apertura
    2-23/64 pulg.
  • Forma de la nariz
    Curvado
  • Tipo de despliegue
    Liberación del gatillo
  • UPC_NO
    662679997106

Descripción general

Descripción del fabricante
J292XL ALICATES DE BLOQUEO CURVOS 10"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo