Motion
11-800
Cuchilla multiuso o cuchilla de afeitar - Acero
Artículo MI #04883672
No. Fabricante 11-800
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla multiuso o cuchilla de afeitar - Acero
Artículo MI #04883672
No. Fabricante 11-800
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    62 mm
  • Longitud
    15.0000 pulg.
  • Longitud total
    15.0000 pulg.
  • Grosor
    1/40 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    2-13/32 pulg.

Detalles

  • Dispensador
    No es un dispensador
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Material
    Acero
  • Número de cuchillas
    5
  • Número de piezas
    5
  • Borde simple o doble
    Individual
  • Hoja a presión
    No encajar hoja
  • Tipo
    Cuchilla de carburo
  • UPC_NO
    076174118001

Descripción general

Descripción del fabricante
11-800 HOJA DE CARBURO (5/PAQUETE)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo