Motion
SAG03S12

SIOUX TOOLS
SAG03S12

Afilador en ángulo - Velocidad máxima de 12000 rpm, 11.0 cfm, entrada de 0.25 pulg., 0.33 hp
Artículo MI #04886194
No. Fabricante SAG03S12
Precio510.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SIOUX TOOLS
SAG03S12

Afilador en ángulo - Velocidad máxima de 12000 rpm, 11.0 cfm, entrada de 0.25 pulg., 0.33 hp
Artículo MI #04886194
No. Fabricante SAG03S12
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
Precio510.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Longitud total
    5.63 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.20 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    11.0 cfm
  • Caballos de fuerza
    0.33 CV
  • Velocidad máxima
    12000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRINDADOR DE PULSADORES DE ÁNGULO DE SAG03S12 0.3 HP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo