Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza0.25 pulg.
- Tamaño de la entrada0.25 pulg.
- Longitud total9.00 pulg.
- Peso de la herramienta2.70 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga30.0 cfm
- Caballos de fuerza1.00 CV
- IncluyeLlaves
- Velocidad máxima12000 rpm
- Estilo aceleradorAcelerador de palanca