Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la manguera3/8 pulg.
- Longitud total9 pulg.
- Tamaño de la rueda1/4 pulg.
Detalles
- Entrada de aire1/4 pulg.
- CFM30 cfm
- DescripciónAfilador de matrices de par alto Straighthigh de 1.0 CV a 8000 RPM y pinza de 1/4" con escape trasero
- Velocidad libre8,000 rpm
- Caballos de fuerza1 HP
- Tipos de productosAmoladora de troqueles recta
- Tipo de ruedaPinza