Motion
SDR10A3R4

Sioux Tools
SDR10A3R4

Taladro de aire o destornillador: reversible, mango en ángulo, tamaño del mandril 1/2 pulg., 13 mm, caballos de fuerza 1.0 hp, velocidad máxima 300 rpm
Artículo MI #04886588
No. Fabricante SDR10A3R4
Precio1,403.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sioux Tools
SDR10A3R4

Taladro de aire o destornillador: reversible, mango en ángulo, tamaño del mandril 1/2 pulg., 13 mm, caballos de fuerza 1.0 hp, velocidad máxima 300 rpm
Artículo MI #04886588
No. Fabricante SDR10A3R4
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
Precio1,403.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg., 13 mm
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT in
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.7 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    30 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Estilo de mango
    Ángulo
  • Caballos de fuerza
    1.0 CV
  • Velocidad máxima
    300 rpm
  • Clasificación de potencia
    1 CV
  • Reversible
    Reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
SDR10A3R4 BROCA AH 1/2 REV 300 RPM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo