Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras3/8 pulg., 10 mm
- Tamaño de la entrada1/4 NPT in
- Longitud total9.8 pulg.
- Peso de la herramienta2.3 lb
Detalles
- Consumo de aire30 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de plato de garrasCon clave
- Estilo de mangoEn línea
- Caballos de fuerza1.0 CV
- Velocidad máxima2000 rpm
- Clasificación de potencia1 CV
- ReversibleReversible
- Velocidad variableVelocidad variable no incluida