Motion
SDR10S60N2

Sioux Tools
SDR10S60N2

Broca de aire o destornillador - No reversible, mango en línea, tamaño de mandril 1/4 pulg., 6 mm, caballos de fuerza 1.0 hp, velocidad máxima 6000 rpm
Artículo MI #04886629
No. Fabricante SDR10S60N2
Precio620.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sioux Tools
SDR10S60N2

Broca de aire o destornillador - No reversible, mango en línea, tamaño de mandril 1/4 pulg., 6 mm, caballos de fuerza 1.0 hp, velocidad máxima 6000 rpm
Artículo MI #04886629
No. Fabricante SDR10S60N2
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
Precio620.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg., 6 mm
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT in
  • Longitud total
    8.3 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.3 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    30 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Estilo de mango
    En línea
  • Caballos de fuerza
    1.0 CV
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Clasificación de potencia
    1 CV
  • Reversible
    No reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
SDR10S60N2 BROCA RECTA 1/4 6000 RPM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo