Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de bit compatible1/4 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total7-1/2 pulg.
- Peso de la herramienta2.6 lb
- Par de apriete220 pulg.
Detalles
- Consumo de aire30 cfm
- Presión del aire90 psi
- Ajuste del embragueEmbrague no ajustable
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Velocidad máxima700 rpm
- Par máximo220 pulg.
- Clasificación de potencia1 CV
- ReversibleReversible
- Velocidad variableVelocidad variable no incluida