Motion
SSD10S5AC

SIOUX TOOLS
SSD10S5AC

Destornillador neumático - Estilo mango en línea, Tamaño de broca compatible de 1/4 pulg., Tamaño de entrada de 1/4 pulg., Velocidad máxima de 500 rpm
Artículo MI #04888805
No. Fabricante SSD10S5AC
Precio1,854.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SIOUX TOOLS
SSD10S5AC

Destornillador neumático - Estilo mango en línea, Tamaño de broca compatible de 1/4 pulg., Tamaño de entrada de 1/4 pulg., Velocidad máxima de 500 rpm
Artículo MI #04888805
No. Fabricante SSD10S5AC
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
Precio1,854.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de bit compatible
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    12.3 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.8 lb
  • Par de apriete
    140 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    30 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Ajuste del embrague
    Embrague ajustable
  • Estilo de mango
    En línea
  • Velocidad máxima
    500 rpm
  • Par máximo
    140 pulg.
  • Reversible
    Reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
SSD10S5AC ADJ CL 500RPM SD EN LÍNEA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo