Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje5/8 pulg. a 11 pulg.
- Tamaño de la manguera3/8 pulg.
- Longitud total7.5 pulg.
- Tamaño de la rueda6 pulg.
Details
- Entrada de aire1/4 pulg.
- CFM35 cfm
- Velocidad libre12,000 rpm
- Caballos de fuerza1 HP
- EstiloCabezal angular de servicio medio
- Tipo de herramientaTipo de rueda
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
GRINDADOR DE RUEDA DE SWG10A1245 4-1/2 ÁNGULOS