Motion
SWG10S183

SIOUX TOOLS
SWG10S183

SWG10S183
Artículo MI #04888866
No. Fabricante SWG10S183
Price$792.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SIOUX TOOLS
SWG10S183

SWG10S183
Artículo MI #04888866
No. Fabricante SWG10S183
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
Price$792.19/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    8.3 pulg.
  • Tamaño de la rueda
    3 pulg.

Details

  • Entrada de aire
    1/4 pulg.
  • CFM
    35 cfm
  • Velocidad libre
    18,000 rpm
  • Caballos de fuerza
    1 HP
  • Estilo
    Cabezal angular de alta resistencia
  • Tipo de herramienta
    Tipo de rueda
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
AMOLADORA DE RUEDAS ANGULAR SWG10S183 18K RPM 3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo