Motion
BAM2016OH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.2500 pulg., diámetro exterior de 1.5000 pulg., ancho de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04889327
No. Fabricante BAM2016OH
Precio24.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.2500 pulg., diámetro exterior de 1.5000 pulg., ancho de 1.0000 pulg.
Artículo MI #04889327
No. Fabricante BAM2016OH
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
Su precio$24.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    21500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM2016OH tiene un diámetro de orificio de 1.2500 in, un diámetro exterior de 1.5000 in, un ancho total de 1.0000 in y un peso de 0.10 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones especializadas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM2016OH
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    40300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM2016-OH

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"