Motion
1869X4X4S
Conexión rápida del freno neumático a tubo macho recto 90° Codo - 90 °, Material de latón
Artículo MI #04889415
No. Fabricante 1869X4X4S
Precio20.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexión rápida del freno neumático a tubo macho recto 90° Codo - 90 °, Material de latón
Artículo MI #04889415
No. Fabricante 1869X4X4S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.20 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Forma de ajuste
    90 °
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Serie
    Empuje
  • Estándares cumplidos
    AAG AA02DD
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1869 X 4 X 4S FRID GIRATORIO EATON 90
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"