Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca15/16 pulg.
- Longitud del canal3 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- SerieDR51
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha