Motion
87 X 0734
Klozure® MILL-RIGHT® N - Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 12.992 pulg. de diámetro del eje, 14.724 pulg. de diámetro exterior, 0.662 pulg. de ancho general, diseño modelo 87 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #04889931
No. Fabricante 87 X 0734
Precio879.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Klozure® MILL-RIGHT® N - Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 12.992 pulg. de diámetro del eje, 14.724 pulg. de diámetro exterior, 0.662 pulg. de ancho general, diseño modelo 87 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #04889931
No. Fabricante 87 X 0734
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
Precio879.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    14.724 pulg.
  • Ancho general
    0.662 pulg.
  • Diámetro del eje
    12.992 pulg.
  • Peso
    2.37 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Labio biselado inverso simple, resorte Garter de acero al carbono moldeado, espaciadores de caucho de 1/4 in
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 200°F
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 87
  • Tipo de diseño
    Modelo 87
  • Código de armonización
    4016935020.US
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    26080-0734
  • Número de Upc del fabricante
    717744861025
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.1 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas o recíprocas, sello de calzo de rodamiento, sello de rodillo de trabajo, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
87X0734 MILL-RIGHT N 12.992"ID 14.724"OD
  • La familia de sellos de aceite KLOZURE® MILL-RIGHT® N (nitrilo) modelo 87 proporciona una resistencia moderada a la abrasión y a los productos químicos
  • D.E. de goma reforzada con metal
  • Diseño de reborde biselado inverso con resorte de garter de acero al carbono
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • Capacidad agresiva de desalineación de eje a orificio
  • Temperatura de funcionamiento: -40°F a 200°F (-40°C a 93°C)
  • Fabricado en EE. UU.