Motion
3270-0612-0100

Weatherhead (Danfoss)
3270-0612-0100

Tubo de freno neumático Eclipse - 0.250 pulg. de D.I., 0.375 pulg. de D.E., 1.50 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #04890950
No. Fabricante 3270-0612-0100
Precio2.17 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weatherhead (Danfoss)
3270-0612-0100

Tubo de freno neumático Eclipse - 0.250 pulg. de D.I., 0.375 pulg. de D.E., 1.50 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #04890950
No. Fabricante 3270-0612-0100
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
Precio2.17 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura mínimo
    1.50 pulg.
  • Diámetro interior del tubo
    0.250 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.375 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    1400 psi
  • Color
    Rojo
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Especificación del material
    SAE J844, SAE J2494-2, SAE J1131, PUNTO FMVSS 106
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    350 psi
  • Material del tubo
    Poliamida
  • Aplicaciones típicas
    Freno de aire, alta presión, aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
3270-0612-0100 TUBOS ROJOS