Motion
AF800-N14-2

SMC
AF800-N14-2

FILTRO DE AIRE DE FLUJO GRANDE
Artículo MI #04891015
No. Fabricante AF800-N14-2
Precio132.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AF800-N14-2

FILTRO DE AIRE DE FLUJO GRANDE
Artículo MI #04891015
No. Fabricante AF800-N14-2
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
Su precio$132.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    8
  • Altura total
    150 mm
  • Longitud total
    409 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT
  • Peso
    3.15695 kg

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    6.1 oz
  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de estilo modular
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie
    AF800-900
  • Estándares cumplidos
    ASTM B117-07a
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO AF800-N14-2
  • 2 tamaños de cuerpo diferentes
  • Variedad de diferentes opciones de drenaje
  • Cuerpo fundido a presión de aluminio

También puede gustarle