Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso0.66 lb
Detalles
- Material del recipienteMetal
- IncluyeSoporte
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Medio de funcionamientoAire
- Lubricantes recomendadosAceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
Descripción general
- Tamaños disponibles: 1/8, 3/8, 1/2
- Recubrimiento de resina epoxi y herrajes de acero inoxidable para una mejor protección en entornos de fabricación corrosivos
- Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2
- Roscas NPT