Especificaciones
Dimensiones
- Peso1 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos alicates de liberación rápida SureLok , hacen que el trabajo de extracción de los acoplamientos SureLok , sea rápido. Los acoplamientos SureLok de fácil instalación, pero su colocación ajustada y su sellado fuerte pueden dificultar la extracción. Los alicates de liberación rápida SureLok℮ permiten retirar los acoplamientos de presión para conectar del tubo con una sola mano en segundos.
- País de origenEE. UU.
- Descripción91023 Alicates SURELOK (7468-0036)
- Código de armonización8203.20.6030
- TipoAlicate Sur Lok
Descripción general
- Dos tamaños disponibles: pequeño para tubos de 1/8" a 3/8"; grande para tubos de 3/8" a 3/4"
- Opciones de cabezal recto y offset 90°
- Fácil manejo con una sola mano. Práctica bolsa de transporte
- Se vende como unidades individuales, paquetes de dos y cuatro paquetes en un práctico estuche de transporte.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.