Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del ventilador24 pulg.
- Dimensiones de apertura25 x 25 pulg.
- Profundidad general12.65 pulg.
- Altura total27.13 pulg.
- Ancho general27.13 pulg.
Detalles
- Flujo de aire máximo3499 cfm
- Tipo de carcasa del motorTotalmente cerrado (TEC)
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Frecuencia de potencia del motor60 Hz
- Voltaje del motor115 V
- Tipo de montajeObturador
- Nivel de sonido11.7 hijo
- Estándares cumplidosListado por OSHA y UL
- Clasificación de presión estática0 pulg. de peso, 1/8 pulg. de peso