Motion
60512S-075F
Broca de punta reemplazable, tipo de broca de punta reemplazable, diámetro máx. de broca 12.99mm , profundidad máx. de broca 2-9/16", mango plano Weldon
Artículo MI #04891382
No. Fabricante 60512S-075F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de punta reemplazable, tipo de broca de punta reemplazable, diámetro máx. de broca 12.99mm , profundidad máx. de broca 2-9/16", mango plano Weldon
Artículo MI #04891382
No. Fabricante 60512S-075F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3-21/32 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    12.99 mm
  • Profundidad máxima de taladrado
    2-9/16 pulg.
  • Diámetro mínimo de la broca
    12 mm
  • Longitud total
    5-43/64 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Broca de punta reemplazable
  • Mango bridado
    Mango bridado
  • Código de portaherramientas completo
    60512S-075F
  • Serie
    Serie 12
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Recto
  • Estilo de portaherramientas
    60512S

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 60512S-075F 12 DR BDY 5XD 0.5 DIÁM.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo