Motion
60515S-075F
Broca de punta reemplazable, tipo de broca de punta reemplazable, diámetro máx. de broca 15.99mm , profundidad máx. de broca 3-5/32", mango plano Weldon
Artículo MI #04891384
No. Fabricante 60515S-075F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de punta reemplazable, tipo de broca de punta reemplazable, diámetro máx. de broca 15.99mm , profundidad máx. de broca 3-5/32", mango plano Weldon
Artículo MI #04891384
No. Fabricante 60515S-075F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    4-7/32 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    15.99 mm
  • Profundidad máxima de taladrado
    3-5/32 pulg.
  • Diámetro mínimo de la broca
    15 mm
  • Longitud total
    6-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Broca de punta reemplazable
  • Mango bridado
    Mango bridado
  • Código de portaherramientas completo
    60515S-075F
  • Serie
    Serie 15
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Recto
  • Estilo de portaherramientas
    60515S

Descripción general

Descripción del fabricante
60515S-075F SERIE 15 DR BDY 5XD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo