Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal4-47/64 pulg.
- Diámetro máximo de la broca17.99 mm
- Profundidad máxima de taladrado3-35/64 pulg.
- Diámetro mínimo de la broca17 mm
- Longitud total6-49/64 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Tipo de taladroBroca de punta reemplazable
- Mango bridadoMango bridado
- Código de portaherramientas completo60517S-075F
- SerieSerie 17
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralRecto
- Estilo de portaherramientas60517S