Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal6-17/32 pulg.
- Diámetro máximo de la broca25.99 mm
- Profundidad máxima de taladrado5-1/8 pulg.
- Diámetro mínimo de la broca24 mm
- Longitud total8-13/16 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Tipo de taladroBroca de punta reemplazable
- Mango bridadoMango bridado
- Código de portaherramientas completo60524S-100F
- SerieSerie 24
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralRecto
- Estilo de portaherramientas60524S