Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal4-25/32 pulg.
- Diámetro máximo de la broca12.99 mm
- Profundidad máxima de taladrado3-19/32 pulg.
- Diámetro mínimo de la broca12 mm
- Longitud total6-45/64 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Tipo de taladroBroca de punta reemplazable
- Mango bridadoMango bridado
- Código de portaherramientas completo60712S-075F
- SerieSerie 12
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralRecto
- Estilo de portaherramientas60712S