Motion
3270-0812-0500

Weatherhead (Danfoss)
3270-0812-0500

Tubo de freno neumático Eclipse - 0.380 pulg. de D.I., 0.500 pulg. de D.E., 2.00 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #04891523
No. Fabricante 3270-0812-0500
Precio2.91 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weatherhead (Danfoss)
3270-0812-0500

Tubo de freno neumático Eclipse - 0.380 pulg. de D.I., 0.500 pulg. de D.E., 2.00 pulg. de radio de curvatura mín.
Artículo MI #04891523
No. Fabricante 3270-0812-0500
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
Precio2.91 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura mínimo
    2.00 pulg.
  • Diámetro interior del tubo
    0.380 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.500 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    950 psi
  • Color
    Rojo
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Especificación del material
    SAE J2494-2, SAE J1131, SAE J844, PUNTO FMVSS 106
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    238 psi
  • Material del tubo
    Poliamida
  • Aplicaciones típicas
    Freno de aire, aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
3270-0812-0500 TUBO DE FRENO DE AIRE ROJO