Motion
AF 25 TF/VA201

SKF
FYT 25 TF/VA201

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04891537
No. Fabricante FYT 25 TF/VA201
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYT 25 TF/VA201

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04891537
No. Fabricante FYT 25 TF/VA201
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE PLAQUITA FYT 25 TF/VA201
  • Las superficies de la carcasa están recubiertas con un distintivo cromato de zinc, lo que proporciona una mayor protección contra la corrosión
  • Los cojinetes están fosfatos para mejorar la resistencia a la corrosión de los cojinetes y lubricados de por vida, por lo que no es necesario volver a lubricarlosSerie VA201
  • Caja de acero prensado
  • Lubricado con una pasta lubricante especial negra, de alta temperatura, de polialquilenglicol y grafito
  • Rango de temperatura de funcionamiento hasta 250°C (482°F)Serie VA228
  • Caja especial de grafito de una pieza
  • Excelente para contactos deslizantes y rodantes
  • Rango de temperatura de funcionamiento a 350°C (662°F)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos