Motion
SS5YJ7-41-08-01T

SMC
SS5YJ7-41-08-01T

COLECTOR DE VÁLVULA DE PUERTO SYJ 5
Artículo MI #04891558
No. Fabricante SS5YJ7-41-08-01T
Precio76.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SS5YJ7-41-08-01T

COLECTOR DE VÁLVULA DE PUERTO SYJ 5
Artículo MI #04891558
No. Fabricante SS5YJ7-41-08-01T
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
Precio76.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    73 mm
  • Longitud total
    198 mm
  • Ancho general
    122 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SYJ7000
  • Puerto(s) del colector
    1/8 NPTF
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    SYJ
  • Tipo de cableado
    Conector individual

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5YJ7-41-08-01T VÁLVULA DE PUERTO SYJ 5