Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal2.82 pulg.
- Diámetro máximo de la broca0.449 pulg.
- Profundidad máxima de taladrado2.16 pulg.
- Diámetro mínimo de la broca0.433 pulg.
- Longitud total4.71 pulg.
- Diámetro del mango0.625 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Tipo de taladroTaladro de plaquita intercambiable
- Mango bridadoMango bridado
- Estilo de plaquitaDCN A-5D
- SerieSumocham
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral