Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general22 in
- Altura total47 in
- Ancho general47 in
- Peso123 lb
Detalles
- Amperaje7.3
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1/2 HP
- Color de la carcasaGris industrial
- Número de catálogo del fabricanteSPL4223
- Número de Upc del fabricante15449236125
- Flujo de aire máximo14445 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas4
- Número de velocidades2
- Fase1
- Velocidad500 rpm
- UPC_NO15449236125
- Voltaje115