Motion
TL32H100

Gates
TL32H100

Polea intermedia PowerGrip® 7881-7070 -
Artículo MI #04891713
No. Fabricante TL32H100
Precio341.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
TL32H100

Polea intermedia PowerGrip® 7881-7070 -
Artículo MI #04891713
No. Fabricante TL32H100
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
Precio341.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.5 pulg.
  • Cinturón Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 0.5000 a 2.6875 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.6875 pulg.
  • Orificio máximo
    2.6900 pulg.
  • Orificio mínimo
    0.5000 pulg.
  • Paso  
    0.5000 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.093 pulg.
  • Peso
    4.1 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las poleas PowerGrip proporcionan un rendimiento óptimo para todas las construcciones de correas PowerGrip GT, PowerGrip HTD y PowerGrip Timing.
  • Tipo de correa
    H
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • Número de Upc del fabricante
    00375V60195
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de ranuras
    32
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    32
  • UPC_NO
    072053128178

Descripción general

Descripción del fabricante
TL32H100 POLEA 2517
  • Las poleas tensoras PowerGrip® de Gates están diseñadas con un ajuste y un rendimiento de calidad de equipo original o exacto de equipo original.

También puede gustarle