Especificaciones
Dimensiones
- Eje Tamaño1 pulg.
- Corte Diámetro3 pulg.
- Profundidad de Corte0.492 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónMango
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Borde de corte Ángulo90 °
- Fresa de planearFresa de planear
- Código de portaherramientas completoT490 FLN D3.00-7-1.0-R-13
- Fresadora helicoidalNo
- Insertar método de retenciónSolo tornillo
- Número de plaquitas7
- Estilo de portaherramientasFLN